Beli thermostat ariston di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- GBA Floating Ball Valve 2 Pieceatribut:
- Body Type: 2pcs
- End Connection: NPT
- Material: Carbon Steel
- Mill Test Certificate: Available
- Ariston Electric Water Heater PRO R Cylinder Medium Capacity (Pemanas Air Elektrik)Deskripsi:Maximum performance with ease TECH-IN-BRIEF> Exclusive design> The best quantity of hot water mix> A powerful new thermometer> Thermostat with bipolar safety device> Magnesium anode is larger> High efficiency with additional polyurethane insulation> Pressure valves are tested at 8 bar> The products are tested to the highest quality standards> The Titanium Tank is tested at 16 bar> Available for vertical and horizontal modelsatribut:
- Capacity (L): 100
- Power Consumption Electrical (W): 1500
- Voltage (V): 220-240
- Ariston Electric Water Heater Pro ECO Cylinder (Pemanas Air Elektrik)Deskripsi:- Desain eksklusif- Anti bakteri Legionella- Fungsi ECO EVO untuk menghemat energi- Teknologi WaterPlus air panas lebih banyak hingga 16%**- Tersedia 2 tipe pemasangan Vertikal dan Herizontalatribut:
- Maximum Pressure (bar): 8
- Maximum Temperature (°C): 80
- Ariston Electric Water Heater Pro R Cyclinder (Pemanas Air Elektrik)atribut:
- Power (W): 1200
- Crosby Latch KitDeskripsi:• To be used on A-327 and A-339 Grade 8 sling hooks.• Latch kits shipped unassembled and individually packaged with instructions.
- Shunda Plavon Ceiling Panel PVC Interior (Plafon PVC)atribut:
- Material: PVC (Polyvinyl Chloride)
- Daiko Graphite Spiral Wound Gasket SWGatribut:
- Thickness (mm): 4.5
- Working Temperature Range: -270degrees to 450degrees
- Ariston Electric Water Heater Andris 2 R (Pemanas Air Elektrik)Deskripsi:Perlindungan ganda terhadap karat denganteknologi Titan ShieldTerlindung dari resiko terbakar dengan ScaldingPreventionDesain Italiaatribut:
- Voltage (V): 230
- Tank: Steel with Titanshield
- Heat Element: Copper
- Thermostat: TBSR (Mechanic)
- Protection Level: IPX1
- Joint Diameter (inch): 1/2
- Maximum Pressure (bar): 7.5
- Maximum Temperature (°C): 75
- KRISBOW Hand Pallet (Troli Palet Manual)Deskripsi:Hand Palet Krisbow adalah hand palet dengan dimension product 550x1150mm yang digunakan untuk mengangkat beban secara manual dalam proses pemindahan benda
- Kitz Stainless Ball Valve 10K (UTBM Series)atribut:
- Material (stem): SUS316
- Ball Material: SCS14A/SUS316
- Body Material: SCS14A
- Class: 10K
- Kitz Brass Ball Valve Standard Bore T SeriesDeskripsi:It is a lever type with one step drop in ball diameter.Purpose:For water, oil, and gas equipment piping. (Flammable gas and toxic gas are not allowed)
- Ariston Electric Water Heater Andris 2 RS (Pemanas Air Elektrik)Deskripsi:Daya tahan lebih lama dengan Titan Shield TechnologyDengan lapisan titanium enamel pada tangki dan magnesium anoda yang lebih besarSuhu yang akuratDilengkapi thermostat mechanical yang menjamin suhu air selalu terkendaliScalding PreventionLampu indikator yang akan menyala jika suhu aman danideal (40° - 45°)Italian DesignDesain eksklusif oleh Umberto Palermo, dengan Blue Light LEDPENGGUNAAN YANG MUDAHdengan lampu indikator air panas tersedia dan temperatur setting yang akurat.LEBIH TAHAN LAMAberkat TitanShield Technologyatribut:
- Voltage (V): 230
- Tank: Steel with Titanshield
- Heat Element: Copper
- Thermostat: TBSR (Mechanic)
- Protection Level: IPX1
- Joint Diameter (inch): 1/2
- Maximum Pressure (bar): 7.5
- Maximum Temperature (°C): 80
- VTV Valve Body Ball Valve ANSI 150Deskripsi:VTV 2pcs body high mounting full bore ball valveFlange end to ANSI 150with anti static device, fire safe, and blow out proofatribut:
- Fig: BV-202
- Kitz 600 Type SS Ball Valve (Reduce Tobear) UTKM Series (Katup)atribut:
- Bore Diameter: Redeyusutoboa
- Class: 600 type
- Connection Method: The screw-shaped
- Ball Material: SUS316
- Body Material: SCS14A (lost wax precision casting)
- Fluid Used: Water, oil, gas
- Handle Shape: Lever type
- Material (Handle): SUS430
- Material (ball seat): Fiberglass entry PTFE
- Material (stem): SUS316
- Maximum Working Pressure (MPa): 4.12 (cold water, oil, gas)
- Shape: straight
- Valve Type: Ball valve
- Ariston Gas Water Heater Instant (Pemanas Air Gas)Deskripsi:Ariston FAST-R - Water Heater Gas merupakan pemanas air merk ARISTON yang memanfaatkan tenaga gas untuk pembakaran air sehingga mampu memperoleh air panas yang sesuai dengan kebutuhan konsumen. Kapasitas 5 Liter/Menit. Anda dapat menggunakan gas LPG sebagai bahan bakar pemanasan.Kapasitas : 5 Liter/Menit
- Sankyo Ball Valve SS316 PSI 1000 WOGatribut:
- Material: Stainless Steel SS316
- Pressure (psi): 1000 W.O.G
- End Connection: Screwed or Buttweld
- Ball: SS316
- Body: SS316
- Handle: SS304
- Inscrewed Part: SS316
- Packing Ring: SS304
- Plastic Cover: Plastic
- STEM: SS316
- Seat: PTFE
- Stem Nut: SS304
- Stem Packing: PTFE
- Thrust Washer: PTFE
Daftar Harga thermostat ariston Terbaru October 2026
| GBA Floating Ball Valve 2 Piece | Rp289.900 |
| Ariston Electric Water Heater PRO R Cylinder Medium Capacity (Pemanas Air Elektrik) | Rp5.499.900 |
| Ariston Electric Water Heater Pro ECO Cylinder (Pemanas Air Elektrik) | Rp4.799.900 |
| Ariston Electric Water Heater Pro R Cyclinder (Pemanas Air Elektrik) | Rp3.999.900 |
| Crosby Latch Kit | Rp129.900 |
| Ariston Electric Water Heater Andris 2 B (Pemanas Air Elektrik) | Rp1.999.900 |
| Shunda Plavon Ceiling Panel PVC Interior (Plafon PVC) | Rp86.900 |
| Daiko Graphite Spiral Wound Gasket SWG | Rp169.900 |
| Ariston Electric Water Heater Andris 2 R (Pemanas Air Elektrik) | Rp2.199.900 |
| KRISBOW Hand Pallet (Troli Palet Manual) | Rp3.699.900 |
Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/P102117897-1.jpg)
/2yP104709106-1.jpg)
/37P104709115-1.jpg)

/qdP104708949-2.jpg)
/kgP108331736-1.jpg)

/qvP104708967-2.jpg)
/9gP103951340-6.jpg)
/P103048187-1.jpg)

/r4P104708976-1.jpg)

%20UTKM%20Series%20(Katup)/itP103051677-9.jpg)
/oyP106879898-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)